Norsk Wavin - Reduksjonsmuffe 50/40mm - 4027687
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Material tilkobling 1 - Polypropylen
Modell / utførelse - Andre
Bøyevinkel - 180 °
Nominell diameter tilkobling 1 - DN 50
Tilkobling 1 - Reduksjonshylse
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
8018464011557
Elnummer
2862513
Leverandørens varenummer
4027687
Typebeskrivelse
2862513
Material tilkobling 1:
Polypropylen
Modell / utførelse:
Andre
Bøyevinkel:
180 °
Nominell diameter tilkobling 1:
DN 50
Tilkobling 1:
Reduksjonshylse
Materialkvalitet, tilkobling 1:
Andre
Overflatebeskyttelse tilkobling 1:
Ubehandlet
Overflatebehandling tilkobling 1:
Ubehandlet
Material tilkobling 2:
Polypropylen
Materialkvalitet,tilkobling 2:
Andre
Overflatebeskyttelse tilkobling 2:
Ubehandlet
Overflatebehandling tilkobling 2:
Andre
Form:
Rett
Bøyeradius:
0 mm
Overgang (Redus):
Ja
Systemorientert:
Ja
Utvendig rørdiameter anslutning 1:
50 mm
Godstykkelse, tilkobling 1:
20 mm
Pressprofil anslutning 1:
Universal
Nominell diameter tilkobling 2:
DN 40
Utvendig rørdiameter tilkobling 2:
40 mm
Godstykkelse, tilkobling 2:
20 mm
Tilkobling 2:
Reduksjonshylse
Pressprofil anslutning 2:
Universal
Tetningsmateriale:
NBR (Nitrilgummi)
Med innvending stoppkant:
nei
Lengde:
178 mm
Lengde på tilkobling 1:
94 mm
Byggelengde, tilkobling 1:
178 mm
Lengde på tilkobling 2:
51 mm
Byggelengde, tilkobling 2:
51 mm
Maksimalt driftstrykk ved 20 °C:
16 bar
Ringstivhetsklasse:
SN8
Standard dimension ratio (SDR):
11
Med pakninger:
Ja
Plugget/Lukket:
nei
Med avtappningsventil:
nei
Med avlufter:
nei
FM-kvalitetsmerke:
nei
LPCB-kvalitetsmerke:
nei
ULC-kvalitetsmerke:
nei
UL-kvalitetsmerke:
nei