Norsk Wavin - Reduseringsmuffe 75/50mm - 4056194
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Svart
Indre diameter - 75 mm
Materialkvalitet - PE (Polyetylen)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5708525262150
Elnummer
2811508
Leverandørens varenummer
4056194
Typebeskrivelse
2811508
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Svart
Indre diameter:
75 mm
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Polert overflate:
nei
Reduseringsmuffe for DV kabelrør fra 75mm til 50mm. PE farge sort.


