Norsk Wavin - SKJØTEMUFFE DV 50MM - 3064657
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Svart
Indre diameter - 50 mm
Materialkvalitet - PE (Polyetylen)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Tilbehør Kabelvern
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5708525262082
Elnummer
2857438
Leverandørens varenummer
3064657
Typebeskrivelse
2857438
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Svart
Indre diameter:
50 mm
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Polert overflate:
nei
Skjøtemuffe m/2 pakkninger til DV kabelrør 50mm el.nr. 2857418