Utgått

Norsk Wavin - Splittet kabelrør 110/100 à 3m - 3041379

KopierKopier
Norsk Wavin - Splittet kabelrør 110/100 à 3m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Rød

  • Form - Glatt på ut- og innsiden

  • Indre diameter - 100 mm

  • Materialkvalitet - PE (Polyetylen)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5905668184657

Elnummer

2857460

Leverandørens varenummer

3041379

Typebeskrivelse

2857460

Materiale:

Plast

Farge:

Rød

Form:

Glatt på ut- og innsiden

Indre diameter:

100 mm

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Ytre diameter:

110 mm

Splittet kabelrør i PE Dy=110mm Di=100mm L=3m. Farge Rød.