Norsk Wavin - Trekketråd à 750m - 4056079
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Uten
Farge - Svart
Lengde - 700 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier - Ja
Detektbar - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5708525316303
Elnummer
2860142
Leverandørens varenummer
4056079
Typebeskrivelse
2860142
Påtrykt:
Uten
Farge:
Svart
Lengde:
700 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
Ja
Detektbar:
nei
Bredde:
2 mm
Trekktråd i PP 2mm. Tåler en trekkraft på 135kg. Lengde på 700m