Norsk Wavin - VARSELNETT M/TRÅD GUL 10CM - 3063723
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Tekst / symbol
Farge - Gul
Lengde - 500 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier - Ja
Detektbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabelmarkering
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5708525258344
Elnummer
2859160
Leverandørens varenummer
3063723
Typebeskrivelse
2859160
Påtrykt:
Tekst / symbol
Farge:
Gul
Lengde:
500 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
Ja
Detektbar:
Ja
Bredde:
100 mm
Varselnett B=10cm ruller à 500m med søketråd. Farge Gul. Merket "Obs! Kabel" Varselnett benyttes for å redusere graveskader på kabel. Varselnette legges øverst i grøft, ca 10cm under topp overdekkning. Varselnettet er produsert i PP. Søketråden er i rustfritt stål med en tynn plastkappe.