Norsk Wavin - VARSELNETT U/TRÅD RØD 10CM - 3063725
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Tekst / symbol
Farge - Rød
Lengde - 500 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier - Ja
Detektbar - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabelmarkering
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5708525258368
Elnummer
2859162
Leverandørens varenummer
3063725
Typebeskrivelse
2859162
Påtrykt:
Tekst / symbol
Farge:
Rød
Lengde:
500 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
Ja
Detektbar:
nei
Bredde:
100 mm
Varselnett B=10cm ruller à 500m. Farge Rød. Varselnett benyttes for å redusere graveskader på kabel. Varselnette legges øverst i grøft, ca 10cm under topp overdekkning. Merket med "OBS! KABEL"