Norsk Wavin - VARSELNETT U/TRÅD RØD 20CM - 3063724
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Tekst / symbol
Farge - Rød
Lengde - 300 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier - Ja
Detektbar - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabelmarkering
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5708525258351
Elnummer
2859161
Leverandørens varenummer
3063724
Typebeskrivelse
2859161
Påtrykt:
Tekst / symbol
Farge:
Rød
Lengde:
300 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
Ja
Detektbar:
nei
Bredde:
200 mm
Varselnett B=20cm ruller à 300m. Farge Rød. Varselnett benyttes for å redusere graveskader på kabel. Varselnettet legges øverst i grøft, ca 10cm under topp overdekning. Varselnettet er produsert i PP. Merket med "OBS! KABEL"