Nortelco - Koffert støtsikker Peli 1500 - PELI1500 P2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell inngangsstrøm inverter - 16...51 mm
Justerbar slissedybde - Ja
Lengdesnitt - Ja
Rundsnitt - Ja
Utskiftbare kniver - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873018153
Elnummer
8810413
Leverandørens varenummer
PELI1500 P2
Typebeskrivelse
8810413
Nominell inngangsstrøm inverter:
16...51 mm
Justerbar slissedybde:
Ja
Lengdesnitt:
Ja
Rundsnitt:
Ja
Utskiftbare kniver:
Ja
Nominell inngangsstrøm generator:
25...630 mm²
Spiralsnitt:
Ja
Tomkoffert for Proffen 2. Ferdig med utskåret skuminnlegg for avisoleringsverktøy. Vanntett, støvtett og mekanisk støtsikker koffert med solide hengsler og låsemekanisme. Kofferten er laget i copolymer som gjør at den tåler ekstrem belastning. Behagelig håndtak med trått belegg. Brukes til Nortelco Proffen avisoleringskofferter. Vekt uten skum = 3.12 kg.