Nortronic - Bruno 600 830 23W 2200lm IP44 LED armatur 60x16x5cm - 3215307
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Plast
Kapslingsfarge - Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 30000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4892657121957
Elnummer
3215307
Leverandørens varenummer
3215307
Typebeskrivelse
3215307
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
30000 h
Maks systemeffekt:
23 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
2200...2200 lm
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
UHF:
Ja
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
Ja
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
50 mm
Høyde/dybde:
16 mm
Lengde:
600 mm
Type kabling:
Avslutning
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
·23W
·Lyseffekt 2200 lumen
·Fargetemperatur 3000K
·Kapslingsgrad IP44
·Lysspredning 120°
·Levetid 30 000 timer / L70B50 ved 25 o C
·Mål LxBxH: 600 x 160 x 50mm
·Ikke dimbar
·Merkevare Megaman
·Energiklasse E
·Dobbeltisolert
·Hull for kabelgjennomgang midt under
·Ett hull i hvert hjørne for skruemontering. Armaturen åpnes enkelt uten verktøy via 4 klips på utsiden
·Kompatibel med følgende standarder: EN61347-1:2015 & EN61347-2-13:2014


