Nortronic - CASAMBI CBU-A2D 2 KANAL 0-10V/DALI - CBU-A2D-EU
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
EAN/GTIN
7043810009590
Elnummer
1420763
Leverandørens varenummer
CBU-A2D-EU
Typebeskrivelse
1420763
Casambi 2 kanals 0-10V / DALI kontroller.
Styres trådløst via gratis Casambi app.
Kontroller en eller to 0-10V LED Drivere eller en Tunable white LED driver med to 0-10V styringsinnganger.
Kan også kobles til en DALI LED driver eller DALI sensor for bevegelse og/eller dagslysfunksjon.
Med standalone DALI output kan CBU-A2D være både en kontroller og en DALI PS strømforsyning 20mA.
Ved standalone DALI output kan forskjellige profiler brukes i appen for å velge enten 2 kanals, 4 kanals, broadcast dimmer, DT8 RGB/tw (TC, color temperature), TW (to kanals varm/kald mixer).
Kan brukes med impulsbryter.
Kabel tverrsnitt: 0,5-1,5mm2 / 16-20 AWG.
Ta omgivelsestemperatur: -20 ... +45°C.
Mål LxBxH: 76 x 26 x 23 mm.
Styres trådløst via gratis Casambi app.
Kontroller en eller to 0-10V LED Drivere eller en Tunable white LED driver med to 0-10V styringsinnganger.
Kan også kobles til en DALI LED driver eller DALI sensor for bevegelse og/eller dagslysfunksjon.
Med standalone DALI output kan CBU-A2D være både en kontroller og en DALI PS strømforsyning 20mA.
Ved standalone DALI output kan forskjellige profiler brukes i appen for å velge enten 2 kanals, 4 kanals, broadcast dimmer, DT8 RGB/tw (TC, color temperature), TW (to kanals varm/kald mixer).
Kan brukes med impulsbryter.
Kabel tverrsnitt: 0,5-1,5mm2 / 16-20 AWG.
Ta omgivelsestemperatur: -20 ... +45°C.
Mål LxBxH: 76 x 26 x 23 mm.
ProduktbladPDF


