Nortronic - CASAMBI CBU-TED LR FASEDIMMER 1-100VA, BAKKANT - CBU-TED-LR-EU
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
EAN/GTIN
7043810009613
Elnummer
1420765
Leverandørens varenummer
CBU-TED-LR-EU
Typebeskrivelse
1420765
Casambi fasedimmer.
Bakkantdimming av glødelamper, dimbare LED pærer, dimbare LED drivere.
Styres via gratis Casambi app.
Inngangspenning: 85-240 VAC 50/60Hz.
Utgang:
-Maks 0,43A last, 1-100W last.
-Maks startstrøm: 10A, 100ms.
Kapslingsgrad IP20.
Kabeltverrsnitt: 0,5 - 1,5mm2, 16-20 AWG.
Ta omgivelsestemperatur: -20 ... 45°C.
Mål 40,4 x 36,3 x 14,0 mm.
Tips! Kan stilles inn på logaritmisk dimmekurve som dimmer LED pærer ned til nesten 0%.
Bakkantdimming av glødelamper, dimbare LED pærer, dimbare LED drivere.
Styres via gratis Casambi app.
Inngangspenning: 85-240 VAC 50/60Hz.
Utgang:
-Maks 0,43A last, 1-100W last.
-Maks startstrøm: 10A, 100ms.
Kapslingsgrad IP20.
Kabeltverrsnitt: 0,5 - 1,5mm2, 16-20 AWG.
Ta omgivelsestemperatur: -20 ... 45°C.
Mål 40,4 x 36,3 x 14,0 mm.
Tips! Kan stilles inn på logaritmisk dimmekurve som dimmer LED pærer ned til nesten 0%.
ProduktbladPDF


