Nortronic - Casambi dobbelbryter 4-kanal Batteriløs bryter, polarhvit - 1402653
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Trykkdimmer/IR-styremodul
Bredde - 71 mm
Høyde - 22 mm
Dybde - 71 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810009514
Elnummer
1402653
Leverandørens varenummer
1402653
Typebeskrivelse
1402653
Modell / utførelse:
Trykkdimmer/IR-styremodul
Bredde:
71 mm
Høyde:
22 mm
Dybde:
71 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
·Casambi bryter
·EnOcean teknologi, batteriløs bryter
·4 fritt programmerbare knapper
·Settes opp til ønskede funksjoner, som f.eks et scenarie, av/på, automasjon, sensor av/på
·Mål LxBxD: 70 x 70 x 22mm
Ramme må bestilles separat, Elko nr 1411701
Lagerført på Kolbotn
·EnOcean teknologi, batteriløs bryter
·4 fritt programmerbare knapper
·Settes opp til ønskede funksjoner, som f.eks et scenarie, av/på, automasjon, sensor av/på
·Mål LxBxD: 70 x 70 x 22mm
Ramme må bestilles separat, Elko nr 1411701
Lagerført på Kolbotn


