Nortronic - Casambi enkelbryter 2-kanal Batteriløs bryter, polarhvit - 1402652
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontrollenhet
Bredde - 71 mm
Høyde - 22 mm
Dybde - 71 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7043810009521
Elnummer
1402652
Leverandørens varenummer
1402652
Typebeskrivelse
1402652
Modell / utførelse:
Kontrollenhet
Bredde:
71 mm
Høyde:
22 mm
Dybde:
71 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
·Casambi bryter
·EnOcean teknologi, batteriløs bryter
·2 fritt programmerbare knapper
·Settes opp til ønskede funksjoner, som f.eks et scenarie, av/på, automasjon, sensor av/på
·Mål (uten ramme) LxBxD: 70 x 70 x 22 mm
Ramme må bestilles separat, Elko nr 1411701
Lagerført på Kolbotn
·EnOcean teknologi, batteriløs bryter
·2 fritt programmerbare knapper
·Settes opp til ønskede funksjoner, som f.eks et scenarie, av/på, automasjon, sensor av/på
·Mål (uten ramme) LxBxD: 70 x 70 x 22 mm
Ramme må bestilles separat, Elko nr 1411701
Lagerført på Kolbotn
ProduktbladPDF


