Nortronic - CASAMBI TIL DALI CBU-DCS PASSIV MODUL - CBU-DCS

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - CASAMBI TIL DALI CBU-DCS PASSIV MODUL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6430082060229

Elnummer

1420773

Leverandørens varenummer

CBU-DCS

Typebeskrivelse

1420773

DALI modul for styring via Casambi.
Styr via mobil eller nettbrett med gratis Casambi App (Android og iOS).
Velg mellom mange forskjeller profiler i appen, for hvordan enheten skal brukes.
Mange forskjellige profiler brukes i appen, f.eks fargestyring RGBW, RGB, TW, broadcast, osv.
Kan også kobles til en DALI sensor for bevegelsesdetektering, luxnivå og/eller dagslysfunksjon.
Forsynes av DALI bus.
Trekker 5mA når den ikke brukes, maks 30mA fra DALI bussen.
Ikke innebygget DALI PS strømforsyning.
Sett min og max nivå på DALI armaturene.
Endre power on level.
Omgivelsestemperatur: -20 til +55°C.
Kabeltverrsnitt: 0,5 - 1,5mm2 / 16-20 AWG.
Kapslingsgrad IP20.
Mål LxBxH: 40,4 x 36,3 x 14 mm.