Nortronic - Creation Takrosett 100 mm Sølvfarget - 1209566
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 104 mm
Bredde - 104 mm
Form - Rund
Type feste - Skrus
Dybde - 32 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8712879140573
Elnummer
1209566
Leverandørens varenummer
1209566
Typebeskrivelse
1209566
Lengde:
104 mm
Bredde:
104 mm
Form:
Rund
Type feste:
Skrus
Dybde:
32 mm
Modell / utførelse:
Andre
Farge:
Andre
Med tilkoblingskabel:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
·Takrosett
·Sølvfarget metall
·100 mm
·1 hull
·Utgang for kabel på siden
Velg passende tekstilkabel og pæreholder fra Creation serien og bygg selv ønsket armatur!
·Sølvfarget metall
·100 mm
·1 hull
·Utgang for kabel på siden
Velg passende tekstilkabel og pæreholder fra Creation serien og bygg selv ønsket armatur!


