Nortronic - Creation Tekstilkabel 3m Brun - 1004180

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - Creation Tekstilkabel 3m Brun

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 2

  • Materiale i ytre kappe - Tekstil

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879140962

Elnummer

1004180

Leverandørens varenummer

1004180

Typebeskrivelse

1004180

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

0,75 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

2

Materiale i ytre kappe:

Tekstil

Leder overflate:

Blank

AWG størrelse:

18

Ledermotstand ved 20 °C:

26 Ohm/km

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

Ja

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Brun

Kabel geometri:

Rund

Bredde på leder ca.:

5,3 mm

Høyde på leder ca.:

5,3 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

0,75 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

20,8 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

20,8 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

20,8 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-15...70 °C

Merkespenning U0:

250 V

Merkespenning U:

300 V

Lederform:

Rund

Vekt:

148 kg/km

·Tekstilkabel
·Brun
·3 meter
·2 x 0,75mm2
Kan kombineres med pæreholder og takrosetti Creation serien for å lage et eget pendeloppheng.