Nortronic - DALI-2 Display 4” Hvit ramme - 1400265

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - DALI-2 Display 4” Hvit ramme

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Betjeningsmåte - Tast

  • Dimming 1-10 V - nei

  • Dimming DALI - Ja

  • Dimming DSI - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010342013768

Elnummer

1400265

Leverandørens varenummer

1400265

Typebeskrivelse

1400265

Monteringsmetode:

Innfelt

Betjeningsmåte:

Tast

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DSI:

nei

Dimming Touch and Dim:

Ja

Dimming trykknapp:

Ja

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

Ja

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Min. dybde på apparatboks:

21 mm

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Enhet bredde:

88 mm

Enhet høyde:

88 mm

Enhet dybde:

8,5 mm

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

DALI Touchpanel 4"
•Kontrollenhet for DALI-anlegg med opptil 64 DALI ballaster.
•Kan brukes til adressering og gruppering av DALI anlegg.
•Passer over standard veggboks
•Trenger separat 24V strømforsyning
•IP20.
•Kan måle temperatur, fuktighet, lufttrykk, luftkvalitet via integrerte sensorer.
•Mål LxBxH: 88 x 88 x 8,5 mm.
•480 x 480 pixler
•Merkevare Lunatone



Panelet kan ha flere "boards" (sider) som man sveiper mellom, eksempelvis en side per rom/sone.
Videre kan man selv legge til ønskede "widgets" (knapper), med ønsket funksjon, eks av/på, dimming, styring av farge/fargetemepratur.
Se datablad for mer info.

DALI2-funksjonalitet (events/instances) implementeres Q2 2021.
Paneler som leveres før 01.07.21 leveres uten denne funksjonaliteten, men med mulighet for firmwareoppgradering.