Nortronic - DALI-2/impuls 230V Fasedim 200VA ELC for veggboks - 1400621

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - DALI-2/impuls 230V Fasedim 200VA ELC for veggboks

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Dimming fasepåsnitt - nei

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal og LED retrofit

  • Monteringsmetode - Innbygning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7043810007503

Elnummer

1400621

Leverandørens varenummer

1400621

Typebeskrivelse

1400621

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Universal og LED retrofit

Monteringsmetode:

Innbygning

Merkespenning:

100...240 V

Styrespenning:

100...240 V

Monteringsarrangement:

Andre

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Forsinkelse på generatorinngang:

0,5...2,5 mm²

Enhet bredde:

45 mm

Enhet høyde:

20,3 mm

Enhet dybde:

45,5 mm

Min. dybde på apparatboks:

21 mm

·Kompakt 230V faseavsnitt dimmer for dimming av LED
·Passer i de fleste veggbokser
·Maks belastning 200W LED, maks antall LED pærer er avhengig av effektfaktor på lyskilden
·Kan også dimme fasedimbare LED drivere, total belastning inntil 200W
·Mulighet for manuell setting av minimumsnivå
·Minne ved bruk av impuls bryter, returnerer til sist innstilt nivå
·Mål LxBxH: 45,5 x 45 x 20,3 mm