Nortronic - DALI-2 MC multikontroller Passer i veggboks - 1400467
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Trykkdimmer/IR-styremodul
Bredde - 14 mm
Høyde - 40 mm
Dybde - 28 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810007879
Elnummer
1400467
Leverandørens varenummer
1400467
Typebeskrivelse
1400467
Modell / utførelse:
Trykkdimmer/IR-styremodul
Bredde:
14 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
28 mm
Diameter:
0 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
·DALI styreenhet til trykknapper (impulsbryter) eller brytere.
·Hver input kan konfigureres som ønsket via DALI-Cockpit og DALI-USB interface.
·De følgende standard DALI kommandoene kan brukes: dim up, dim down, off, recall min, recall max, goto scene 1-16, direct arcpower i % også predefinerte og selvskapte macro (DALI command sequences).
·Støtter DALI DT8 TC og RGB(W) fargetemperatur.
·Nytt: Alternativ input funksjon: en sekundær funksjon kan tildeles hver input. Aktiveres/deaktiveres via en scene kommando eller bryter på input 4. Dette betyr en enkel løsning på skillevegg.
·DALI-2 MC har også en power up funksjon. Da kan man sette en ønsket funksjon når det kommer spenning på DALI bussen f.eks etter strømbrudd.
·Individuelle adresser, grupper eller broadcast kan settes som mottaker.
·Flere DALI-2 MC kan brukes på samme DALI bus.
·Modulen kan installeres i veggboks bak bryter.
·Modulen forsynes via DALI bus. Trekker 1,7mA. En DALI PS strømforsyning er nødvendig for DALI bussen.
·DALI-2
·Bruker ingen DALI adresse, men bruker en DALI-2 addresse.
·Mål LxBxH: 40x28x15mm
·Hver input kan konfigureres som ønsket via DALI-Cockpit og DALI-USB interface.
·De følgende standard DALI kommandoene kan brukes: dim up, dim down, off, recall min, recall max, goto scene 1-16, direct arcpower i % også predefinerte og selvskapte macro (DALI command sequences).
·Støtter DALI DT8 TC og RGB(W) fargetemperatur.
·Nytt: Alternativ input funksjon: en sekundær funksjon kan tildeles hver input. Aktiveres/deaktiveres via en scene kommando eller bryter på input 4. Dette betyr en enkel løsning på skillevegg.
·DALI-2 MC har også en power up funksjon. Da kan man sette en ønsket funksjon når det kommer spenning på DALI bussen f.eks etter strømbrudd.
·Individuelle adresser, grupper eller broadcast kan settes som mottaker.
·Flere DALI-2 MC kan brukes på samme DALI bus.
·Modulen kan installeres i veggboks bak bryter.
·Modulen forsynes via DALI bus. Trekker 1,7mA. En DALI PS strømforsyning er nødvendig for DALI bussen.
·DALI-2
·Bruker ingen DALI adresse, men bruker en DALI-2 addresse.
·Mål LxBxH: 40x28x15mm


