Utgått

Nortronic - DALI 230V dimmer Faseavsnitt Trafohus med strekkavlaster - 1400005

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - DALI 230V dimmer Faseavsnitt Trafohus med strekkavlaster

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Andre

  • Dimming fasepåsnitt - nei

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal og LED retrofit

  • Monteringsarrangement - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810007794

Elnummer

1400005

Leverandørens varenummer

1400005

Typebeskrivelse

1400005

Betjeningsmåte:

Andre

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Universal og LED retrofit

Monteringsarrangement:

Andre

Antall moduler (ved modulbygging):

0

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Frekvensområde:

50...60 Hz

Styrespenning fra/til:

100...240 V

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Ledertverrsnitt fra/til:

0,5...2,5 mm²

Enhet bredde:

59 mm

Enhet høyde:

29 mm

Enhet dybde:

170 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

•230V Dali-faseavsnitt dimmer for dimming av LED
•Inngangspenning 100-240 VAC 50/60Hz
•Dali-2, DT6
•Dali addresse kan settes manuelt i numerisk display
•Maks belastning 250VA LED, maks antall LED pærer er avhengig av effektfaktor på lyskilden
•Kan også dimme fasedimbare LED drivere, total belastning inntil 250VA
•Mulighet for manuell setting av minimumsnivå
•Tverrsnitt terminaler 0,5-2,5mm²
•Mål LxBxH: 170x59x29 mm