Nortronic - FLM Flex Gold illum E14 DIM - 1001001600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 4...4 W
Lysstrøm - 136...136 lm
Lysutbytte lampe - 34 lm/W
Lampeform - Rund/ kule
Sokkel - E14
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879152279
Elnummer
3713230
Leverandørens varenummer
1001001600
Typebeskrivelse
3713230
Lampeeffekt:
4...4 W
Lysstrøm:
136...136 lm
Lysutbytte lampe:
34 lm/W
Lampeform:
Rund/ kule
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
1800...1800 K
Spenningstype:
AC
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Andre
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Kapslingsfarge:
Fargeløs
Strålevinkel:
360...360 °
Diameter:
76,9 mm
Lengde:
78 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


