Nortronic - FLM ST64 FLEX GOLD E27 3W 821 250LM DIM - 3702186
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230...230 V
Lysutbytte lampe - 83 lm/W
Sokkel - E27
Spenningstype - AC
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879152187
Elnummer
3702186
Leverandørens varenummer
3702186
Typebeskrivelse
3702186
Merkespenning:
230...230 V
Lysutbytte lampe:
83 lm/W
Sokkel:
E27
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Gull
Kapslingsfarge:
Andre
Diameter:
111 mm
Lengde:
20 mm
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Dimbar.
3,8W.
Sokkel E27.
Rundtstrålende 360°.
Lyseffekt 250 lumen.
Fargetemperatur 2100K .
Ra 80.
Levetid 15 000 timer / L70.
mål: Ø64x140mm.
Energiklasse ErP G.


