Nortronic - FONDA 22W 830/840 900/2000lm - FBH70000v0-ds/sc

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - FONDA 22W 830/840 900/2000lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei

  • Egnet for lampeeffekt - 10...22 W

  • Effektiv lysstrøm - 2000 lm

  • Fargetemperatur - 3000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657103694

Elnummer

3203465

Leverandørens varenummer

FBH70000v0-ds/sc

Typebeskrivelse

3203465

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Egnet for lampeeffekt:

10...22 W

Effektiv lysstrøm:

2000 lm

Fargetemperatur:

3000...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Plast

Hus, overflatebeskyttelse:

Kunststoffbelagt

Kapslingsfarge:

Andre

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Utskiftbar drivenhet:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Fristrålende

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Lysstråling:

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Slagfasthet:

IK10

Isoleringsklasse:

II

Egnet for nødlys:

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Med luftspalter:

nei

Maks systemeffekt:

22 W

Lysutbytte:

90 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Konstant lysstyrkeregulering:

Ja

Bredde:

300 mm

Høyde/dybde:

85 mm

Lengde:

300 mm

Ytre diameter:

300 mm

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

FONDA LED plafond.
Hvit diffuser med sort kant.
Justerbar lumenverdi og fargetemperatur.
4000K fargetemperatur (2000, 1600 og 1000 lumen).
3000K fargetemperatur (1850, 1400 og 900 lumen).
Dip switch på driveren for å endre lumenverdi og fargetemperaturen.
22/15/10W.
Tyvsikre skruer.
Korrosjonsfri & UV resistent.
Overspenningsvern. Kapslingsgrad IP66.
Slagfasthetsgrad IK10.
Levetid 50 000 timer / L70B50 ved 25oC.
Mål ØxH: 300 x 85 mm.
Ikke dimbar.