Nortronic - HAGON PIR SENSOR KIT - 1400147
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks rekkevidde i front - 7 m
Driftsvelger - nei
Maks. innkoblingstid - 20 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 120...120 °
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4892657115192
Elnummer
1400147
Leverandørens varenummer
1400147
Typebeskrivelse
1400147
Maks rekkevidde i front:
7 m
Driftsvelger:
nei
Maks. innkoblingstid:
20 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
120...120 °
Monteringsmetode:
Andre
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Egnet for trådløs overføring:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Maks rekkevidde til siden:
7 m
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
nei
Materiale:
Plast
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP66
Min. innkoblingstid:
10 s
Farge:
Grå
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Max 504W / 2,4A.
Mål LxBxH: 130 x 65x 50 mm.
Kan kobles som Master - Slave funksjon eventuelt Master - Slave - Master til f.eks korridor eller garasjeanlegg.


