Nortronic - HALOGEN/LED TRAFO 12V AC 0-35W PASSER I VEGGBOKS. LEDDRIVER - 6601062

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - HALOGEN/LED TRAFO 12V AC 0-35W PASSER I VEGGBOKS. LEDDRIVER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Skjult installasjon

  • Nominell spenning - 12 V

  • Frekvensområde - 50...60 Hz

  • Betjeningsmåte - Andre

  • Dimming 1-10 V - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7350030770361

Elnummer

6601062

Leverandørens varenummer

6601062

Typebeskrivelse

Halogen/LED trafo 12V AC 0-35W veggboks

Monteringsmetode:

Skjult installasjon

Nominell spenning:

12 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Betjeningsmåte:

Andre

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Farge:

Hvit

Farge - metallisk:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Elektronisk transformator på 12V 0-35VA.
Fasedimbar forkant og bakkant.
Noen LED pærer kan ha effektfaktor ned mot 0,5. Det vil si at 4W LED kan trekke 8VA.
Inngangsspenning 230V.
Frekvens 50Hz.
Kortslutningsbeskyttelse.
Overlastbeskyttelse.
Overopphetingsbeskyttelse.
IP20.
90 °C tc.
40 °C ta omgivelsestemperatur.
Beskyttelsesklasse II.
Mål ØxH: 56 x 22 mm.
Halogentransformator.
Halogen trafo Zero 35.