Nortronic - HQL LED PROED90 E27 840 6000LM 36W, ERSTATNING HQL LAMPER - 3713242

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - HQL LED PROED90 E27 840 6000LM 36W, ERSTATNING HQL LAMPER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 36...36 W

  • Lysstrøm - 6000...6000 lm

  • Lysutbytte lampe - 166 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200310705

Elnummer

3702196

Leverandørens varenummer

3713242

Typebeskrivelse

3702196

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

36...36 W

Lysstrøm:

6000...6000 lm

Lysutbytte lampe:

166 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

149...182 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Egnet for magnetisk ballast:

Ja

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

90 mm

Lengde:

245 mm

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

·36W LED lyskilde
·Sokkel E27
·Lyseffekt 6000 lumen
·Ikke dimbar
·Fargegjengivelse Ra > 80
·Størrelse ø90x245 mm
·Levetid 25 000 timer / L70B50
·Inneholder ikke Kr85 og gir ingen UV stråling
·Energiklasse C
·Erstatter tradisjonell HQL pære 250-400W
Merk at denne LED pæren er 230V, eventuelle forkoblinger må fjernes.
Ved behov for overgang fra E40 til E27 sokkel, se referanse 12 101 04