Nortronic - KIRUNA Grå E27 5W 818 110lm DIM DEKORPÆRE - 3702161
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5...5 W
Lysstrøm - 110...110 lm
Lysutbytte lampe - 22 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879147053
Elnummer
3702161
Leverandørens varenummer
3702161
Typebeskrivelse
3702161
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5...5 W
Lysstrøm:
110...110 lm
Lysutbytte lampe:
22 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
1800...1800 K
Virkningsgrad:
0,8
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Grå
Strålevinkel:
360...360 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
140 mm
Lengde:
200 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
10000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
·Gradert gråfarget glass
·Dimbar
·5W
·1800K
·E27 sokkel
·110 lumen
·Ra>80
·Størrelse Ø140 x 220 mm
·Levetid 15 000 timer / L70
·Energifaktor 0,8
·Energiklasse B
·Varemerke Calex
Alle varianter av Colors pærene kan kombineres, enten i samme farge eller blandet, og henges opp med passende pendeloppheng. Kan også settes i en bordsokkel.