Nortronic - LED Classic A60 E27 810lm DIM 827 7,2W - 3702144

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED Classic A60 E27 810lm DIM 827 7,2W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 7,2...7,2 W

  • Lysstrøm - 810...810 lm

  • Lysutbytte lampe - 112,5 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657110661

Elnummer

3702144

Leverandørens varenummer

3702144

Typebeskrivelse

3702144

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

7,2...7,2 W

Lysstrøm:

810...810 lm

Lysutbytte lampe:

112,5 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Spenningstype:

AC/DC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

7,2 lm

Lysstyrke:

810 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Strålevinkel:

360...360 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

60 mm

Lengde:

104 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

• 7,2W LED Classic lyskilde
• A60
• E27 sokkel
• Lyseffekt 810 lumen
• Levetid 15 000 timer / L70
• Varm behagelig fargetemperatur 2700K
• Størrelse 60x104mm
• Erstatter 60W glødepære
• Dimbar
• Energiklasse A+
NB! Merk at denne lyskilden har 360° lysspredning og er estetisk svært lik de tradisjonelle glødepærene!