Nortronic - LED DIMMER 12-24V CASAMBI 6A 1-4 KANALER, RGBW TW CBU-PWM4 - CBU-PWM4-LR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810009620
Elnummer
1420776
Leverandørens varenummer
CBU-PWM4-LR
Typebeskrivelse
1420776
Casambi Led dimmer som styrer opptil 4 kanaler PWM 12-24V.
Inngangspenning 12-24V DC.
4 PWM utganger, 12-24V DC.
Maks 6A last, kan fordeles som ønsket.
Ideell for RGBW eller tunable white TW.
Enkel integrering for styring av RGBW, Tunable white eller 1-4 kanaler via App.
Firmware kan oppdateres trådløst.
Beskyttet mot overspenning, overstrøm og kortslutning.
5 års garanti.
Kabeltverrsnitt: 0,75-1,5mm2 / 14-22 AWG.
Ta temperatur: -20 .. +45 °C.
Kapslingsgrad IP20.
Mål LxBxH: 72,6 x 30 x 18 mm.
Inngangspenning 12-24V DC.
4 PWM utganger, 12-24V DC.
Maks 6A last, kan fordeles som ønsket.
Ideell for RGBW eller tunable white TW.
Enkel integrering for styring av RGBW, Tunable white eller 1-4 kanaler via App.
Firmware kan oppdateres trådløst.
Beskyttet mot overspenning, overstrøm og kortslutning.
5 års garanti.
Kabeltverrsnitt: 0,75-1,5mm2 / 14-22 AWG.
Ta temperatur: -20 .. +45 °C.
Kapslingsgrad IP20.
Mål LxBxH: 72,6 x 30 x 18 mm.
ProduktbladPDF