Utgått

Nortronic - LED driver 24V 3-30W fasedim, 0/1-10V - 6604335

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED driver 24V 3-30W fasedim, 0/1-10V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Sekundærspenningsområde - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810007176

Elnummer

6604335

Leverandørens varenummer

6604335

Typebeskrivelse

6604335

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

Ja

Sekundærspenningsområde:

24...24 V

Utgangseffekt:

3...30 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

Ja

Dimming 1-10 V:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

Ja

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Lengde:

155 mm

Bredde:

54 mm

Høyde:

20 mm

LED driver med fasedimming til 24V spenningsstyrt last.