Nortronic - LED driver 24V 9-90W fasedimb - 6604329
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
For utendørsbruk - nei
Dimming 0-10 V - nei
Dimming 1-10 V - nei
Dimming DALI - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7043810004090
Elnummer
6604329
Leverandørens varenummer
6604329
Typebeskrivelse
6604329
Modell / utførelse:
Statisk
For utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
Ja
Uten dimmefunksjon:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Sekundærspenningsområde:
24...24 V
Egnet for likespenning (primærside):
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Fasedimbar
Inngang 200-240V 50/60Hz
Utgang: 24V DC
Maks utgang 90W
Mål LxBxH: 180 x 60 x 35 mm