Nortronic - LED driver 300-1050mA 38W DALI-2 / Impuls / 0/1-10V - 6604389
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Dimming DALI - Ja
Egnet for konstant spenning - nei
Utgangsstrøm - 300...1050 mA
Utgangseffekt - 1...38 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8010703877337
Elnummer
6604389
Leverandørens varenummer
6604389
Typebeskrivelse
6604389
Modell / utførelse:
Dynamisk
Dimming DALI:
Ja
Egnet for konstant spenning:
nei
Utgangsstrøm:
300...1050 mA
Utgangseffekt:
1...38 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
Ja
Dimming 1-10 V:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
Ja
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
Ja
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
Ja
Kapsling:
Kapslet
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
93,5 mm
Bredde:
67 mm
Høyde:
21 mm
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
·For utenpåliggende montering
·Både spenningsstyrt og strømstyrt
·Kan dimmes via Dali-2 / 0/1-10V / Impuls
·Inngangsspenning 110-127 eller 220-240VAC 50/60Hz
·Utgangsspenning 24V DC 25W max
·Utgangsstrøm: Se tabell nederst
·Endre utgangstrøm og spenning med DIP switch
·Dimming 100-1%
·Kapslingsgrad IP20
·Maks 50 stk på B16A sikring
·Klasse II beskyttelse
·Beskyttelse mot overoppheting, kortslutning, overspenning, overlast
·Active Power Factor Corrector
·Minnefunksjon ved impulsbryting
·CLO funksjon, konstant lumenutbytte
·Ta temperatur -25... +45°C
·Mål (LxBxH) 93,5 x 67 x 21 mm
·
Strømstyrke
Utgangseffekt
Utgangsspenning
300mA
3 - 16,2W
10 - 54V
350mA
0,7 - 18,9W
2 - 54V
400mA
0,8 - 21,6W
2 - 54V
450mA
0,9 - 24,3W
2 - 54V
500mA
1 - 27W
2 - 54V
550mA
1,1 - 29,7W
2 - 54V
600mA
1,2 - 32,4W
2 - 54V
650mA
1,3 - 35,1W
2 - 54V
700mA
1,4 - 37,8W
2 - 54V
750mA
1,5 - 38,25W
2 - 51V
800mA
1,6 - 38,4W
2 - 48V
850mA
1,7 - 38,25W
2 - 45V
900mA
1,8 - 38,7W
2 - 43V
950mA
1,9 - 38W
2 - 40V
1000mA
2 - 38W
2 - 38V
1050mA
2,1 - 37,8W
2 - 36V
• Standarder:
• CSA-C22.2 n° 223
• CSA-C22.2 n° 250.13
• EN 55015
• EN 61000-3-2
• EN 61000-3-3
• EN 61347-1
• EN 61347-2-13
• EN 61547
• EN 62384
• EN 62386-101
• EN 62386-102
• EN 62386-207
• EN 62386-251
• EN 62386-252
• EN 62386-253
• UL1310
• UL 8750


