Nortronic - LED driver 350-1400mA 70W IP68 DALI-2/Impuls/0/1-10V - 6604397
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Dimming DALI - Ja
Egnet for konstant spenning - nei
Sekundærspenningsområde - 10...50 V
Utgangsstrøm - 350...1400 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8010703395381
Elnummer
6604397
Leverandørens varenummer
6604397
Typebeskrivelse
6604397
Modell / utførelse:
Dynamisk
Dimming DALI:
Ja
Egnet for konstant spenning:
nei
Sekundærspenningsområde:
10...50 V
Utgangsstrøm:
350...1400 mA
Utgangseffekt:
3,5...70 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
Ja
Dimming 1-10 V:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
Ja
Kapsling:
Kapslet
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
143 mm
Bredde:
80 mm
Høyde:
31 mm
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
·Strømstyrt
·Styres via DALI-2 eller 0/1-10V
·Amplitudedimming 100-1%
·Inngangsspenning 110-127 eller 220-240VAC 50/60Hz
·Utgangsstrøm: Se tabell nederst
·Fabrikkoppsatt 350mA 4-17W
·Doble terminaler for viderekobling
·40cm kabler
·Kapslingsgrad IP68
·Maks 30 stk på B16A sikring
·Klasse II beskyttelse
·Beskyttelse mot overoppheting, kortslutning, spenningstopper, overlast
·Ekstra beskyttelse mot spenningstopper opptil 8kV
·Active Power Factor Corrector
·Minnefunksjon ved impulsbryting
·Ta temperatur -40... +55°C
·7 års garanti
·Mål (LxBxH) 143x80x31 mm
Strømstyrke
Utgangseffekt
Utgangsspenning
350mA
3,5 - 17,5W
10 - 50V
500mA
5 - 25W
10 - 50V
550mA
5,5 - 27,5W
10 - 50V
650mA
6,5 - 32,5W
10 - 50V
700mA
7 - 35W
10 - 50V
750mA
7,5 - 37,5W
10 - 50V
850mA
8,5 - 42,5W
10 - 50V
900mA
9 - 45W
10 - 50V
1000mA
10 - 50W
10 - 50V
1050mA
10,5 - 52,5W
10 - 50V
800mA
8 - 40W
10 - 50V
850mA
8,5 - 42,5W
10 - 50V
900mA
9 - 45W
10 - 50V
950mA
9,5 - 47,5W
10 - 50V
1000mA
10 - 50W
10 - 50V
1050mA
10,5 - 52,5W
10 - 50V
1100mA
11 - 55W
10 - 50V
1150mA
11,5 - 57,5W
10 - 50V
1200mA
12 - 60W
10 - 50V
1250mA
12,5 - 62,5W
10 - 50V
1300mA
13 - 65W
10 - 50V
1350mA
13,5 - 67,5W
10 - 50V
1400mA
14 - 70W
10 - 50V
·Standarder:
·EN 55015
·EN 61000-3-2
·EN 61000-3-3
·EN 61347-1
·EN 61347-2-13
·EN 61547
·EN 62384


