Nortronic - LED driver FD 12V 0-36W Dim Fasedimbar / impulsdimming - 6601043
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Sekundærspenningsområde - 12...12 V
Utgangseffekt - 0...36 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8010703888517
Elnummer
6601043
Leverandørens varenummer
6601043
Typebeskrivelse
6601043
Modell / utførelse:
Dynamisk
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Sekundærspenningsområde:
12...12 V
Utgangseffekt:
0...36 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
Ja
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
Ja
Dimming Touch and Dim:
Ja
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Kapsling:
Kapslet
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
210 mm
Bredde:
43 mm
Høyde:
30 mm
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Inngangsspenning 200 - 240V AC 50/60 Hz
Utgangsspenning 12V DC
Effekt 0-36W
Dimmes via Fasedim / impulsdim
Dimbar 100-0%
PWM frekvens 3600Hz
Omgivelsestemperatur Ta: -20 ... +50 °C
Kapslingsgrad IP20
Beskyttelsesklasse II
5 års garanti
Levetid 50.000 timer
Mål LxBxH: 210 x 43 x 30 mm
Maks antall pr. sikringskurs C16A = 60stk
Lineær dimmekurve
Soft start og dimmer inn for en bedre visuell opplevelse
Sertifiseringer: CE; ENEC, CB, UKCA, TUV
2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)
EN61000-3-3
IEC62386
EN61547:2009
EN61000-4-2; EN61000-4-3; EN61000-4-4; EN61000-4-5; EN61000-4-6; EN61000-4-8; EN61000-4-11
EN61000-3-2 Class C
EN55024:2010
EN55015
2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS) + 2015/863/EU
2014/35/EU Low Voltage Directive (LDV)
EN 61347-1
EN 61347-2-13