Nortronic - LED driver Jolly 250-900mA 32W - 6604394
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant spenning - nei
Sekundærspenningsområde - 2...53 V
Utgangsstrøm - 250...900 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8010703386228
Elnummer
6604394
Leverandørens varenummer
6604394
Typebeskrivelse
6604394
Modell / utførelse:
Dynamisk
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant spenning:
nei
Sekundærspenningsområde:
2...53 V
Utgangsstrøm:
250...900 mA
Utgangseffekt:
1...32 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
Ja
Dimming 1-10 V:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
Ja
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
Ja
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
Ja
Kapsling:
Kapslet
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
103 mm
Bredde:
67 mm
Høyde:
21 mm
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
·For utenpåliggende montering
·Kan dimmes via 0/1-10V / Impuls
·Inngangsspenning 110-127 eller 220-240VAC 50/60Hz
·Utgangsstrøm: Se tabell nederst
·Endre utgangstrøm og spenning med DIP switch
·Dimming 100-1%
·Kapslingsgrad IP20
·Maks 50 stk på B16A sikring
·Klasse II beskyttelse
·Beskyttelse mot overoppheting, kortslutning, overspenning, overlast
·Active Power Factor Corrector
·Minnefunksjon ved impulsbryting
·Ta temperatur -25... +45°C
·Mål (LxBxH) 103 x 67 x 21 mm
Strømstyrke
Utgangseffekt
Utgangsspenning
250mA
3,75 - 13,25W
15 - 53V
300mA
4,5 - 15,9W
15 - 53V
350mA
3,5 - 18,55W
10 - 53V
400mA
4 - 21,2W
10 - 53V
450mA
2,25 - 23,4W
5 - 52V
500mA
1 - 25W
2 - 50V
550mA
1,1 - 27,5W
2 - 50V
600mA
1,2 - 30W
2 - 50V
650mA
1,3 - 31,85W
2 - 49V
700mA
1,4 - 32,2W
2 - 46V
750mA
1,5 - 20,25W
2 - 27V
800mA
1,6 - 20W
2 - 25V
850mA
1,7 - 20,4W
2 - 24V
900mA
1,8 - 19,8W
2 - 22V
• Standarder:
• CSA-C22.2 n° 223
• EN 55015
• EN 61000-3-2
• EN 61000-3-3
• EN 61347-1
• EN 61347-2-13
• EN 61547
• EN 62384
• UL1310