Nortronic - LED DRIVER LC 24V 18W ONE4ALL DALI-2 / DSI / IMPULS, NFC - 6619603
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Dimming DALI - Ja
Egnet for konstant strøm - nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Sekundærspenningsområde - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9006210797526
Elnummer
6619603
Leverandørens varenummer
6619603
Typebeskrivelse
6619603
Modell / utførelse:
Statisk
Dimming DALI:
Ja
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Sekundærspenningsområde:
24...24 V
Utgangseffekt:
1,8...18 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
Ja
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
Ja
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Lengde:
175 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
43 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
one4all - DALI-2, DSI, impuls
NFC, Nearfield communication
Inngansspenning: 220-240V, 0 / 50 / 60 Hz
Utgangsspenning: 24V DC
Utgansseffekt: 1,8 - 18W effekt
Kapslingsgrad IP20
Dimmer 100 1%
Minnefunksjon
Konstant lysutbytte (CLO)
Strekkavlaster
Beskyttet mot kortslutning, ingen belastning, overlast
Pushterminaler for enkel tilkobling
Tverrsnitt kabel 0,2 - 1,5mm2
Antall pr sikring C16 = 200 stk (mtp startstrøm)
Levetid 100 000 timer ved full belastning Ta 40°C
Omgivelsestemperatur Ta: -25 ... +50°C
Flimmerfri PWM dimming ref BREEAM/kameraovervåking - frekvens = 1 kHz
5 års garanti
Mål med strekkavlaster LxBxH: 175 x 43 x 30 mm
Mål uten strekkavlaster LxBxH: 130 x 43 x 30 mm
Detekterer automatisk styresignal
Leveres i eske!
·EN 55015
·EN 61000-3-2
·EN 61000-3-3
·EN 61347-1
·EN 61347-2-13
·EN 62384
·EN 61547
·EN 62386-101 (DALI-2)
·EN 62386-102 (DALI-2)
·EN 62386-207 (DALI-2, including part 105, 251, 252, 253)
·According to EN 62386-101/102/103
·According to EN 50172 for use in central battery systems
·According to EN 60598-2-22 suitable for emergency lighting installations