Nortronic - LED DRIVER LC 24V 35W ONE4ALL DALI-2 / DSI / IMPULS, NFC - 6619604

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED DRIVER LC 24V 35W ONE4ALL DALI-2 / DSI / IMPULS, NFC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - Ja

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Sekundærspenningsområde - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9006210797595

Elnummer

6619604

Leverandørens varenummer

6619604

Typebeskrivelse

6619604

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

Ja

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

Ja

Sekundærspenningsområde:

24...24 V

Utgangseffekt:

3,5...35 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

Ja

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

Ja

Dimming trykknapp:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Lengde:

195 mm

Bredde:

30 mm

Høyde:

43 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

• Dimbar LED driver
• one4all - DALI-2, DSI, impuls
• NFC, Nearfield communication
• Inngansspenning: 220-240V, 0 / 50 / 60 Hz
• Utgangsspenning: 24V DC
• Utgansseffekt: 3,5 - 35W
• Kapslingsgrad IP20
• Dimmer 100 – 1%
• Minnefunksjon
• Konstant lysutbytte (CLO)
• Strekkavlaster
• Beskyttet mot kortslutning, ingen belastning, overlast
• Pushterminaler for enkel tilkobling
• Tverrsnitt kabel 0,2 - 1,5mm2
• Antall pr sikring C16 = 200 stk (mtp startstrøm)
• Levetid 100 000 timer ved full belastning Ta 30°C
• Omgivelsestemperatur Ta: -20 ... +50°C
• Flimmerfri PWM dimming ref BREEAM/kameraovervåking - frekvens = 1 kHz
• 5 års garanti
• Mål med strekkavlaster LxBxH: 195 x 43 x 30 mm
• Mål uten strekkavlaster LxBxH: 150 x 43 x 30 mm
• Detekterer automatisk styresignalet
Leveres i eske!
·EN 55015
·EN 61000-3-2
·EN 61000-3-3
·EN 61347-1
·EN 61347-2-13
·EN 62384
·EN 61547
·EN 62386-101 (DALI-2)
·EN 62386-102 (DALI-2)
·EN 62386-207 (DALI-2, including part 105, 251, 252, 253)
·According to EN 62386-101/102/103
·According to EN 50172 for use in central battery systems
·According to EN 60598-2-22 suitable for emergency lighting installations