Nortronic - LED driver MaxiJolly350-1050mA DALI-2 / Impuls / 0/1-10V 60 - 6602097

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED driver MaxiJolly350-1050mA DALI-2 / Impuls /  0/1-10V 60

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Dimming DALI - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Sekundærspenningsområde - 2...74 V

  • Utgangsstrøm - 350...1050 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8010703373532

Elnummer

6602097

Leverandørens varenummer

6602097

Typebeskrivelse

6602097

Modell / utførelse:

Dynamisk

Dimming DALI:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Sekundærspenningsområde:

2...74 V

Utgangsstrøm:

350...1050 mA

Utgangseffekt:

1...60 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

Ja

Dimming 1-10 V:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

Ja

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

Ja

Dimming trykknapp:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

Ja

Kapsling:

Kapslet

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

124 mm

Bredde:

79 mm

Høyde:

22 mm

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

·LED driver Maxi Jolly US DALI
·For utenpåliggende montering
·Strømstyrt
·Kan dimmes via Dali-2 / impuls / 0/1-10V
·Dimming: AM + PWM
·Inngangsspenning 110-127 eller 220-240VAC 50/60Hz
·Utgangsstrøm: Se tabell nederst
·Endre utgangsstrømmen med DIP bryter
·Dimming 100-1%
·Kapslingsgrad IP20
·Maks 30 stk på B16A sikring
·Klasse II beskyttelse
·Beskyttelse mot overoppheting, kortslutning, mains spikes, overlast
·Active Power Factor Corrector
·Minnefunksjon ved impulsbryting
·Maks 10 synkroniserte drivere (1 master, 9 slaver)
·Ta temperatur -25... +50°C
·7 års garanti
·Mål (LxBxH) 124 x 79 x 22 mm
·Zhaga AM3

Strømstyrke
Utgangseffekt
Utgangsspenning
350mA
0,7 - 25,9W
2 - 74V
500mA
1 - 36W
2 - 72V
550mA
1,1 - 39,6W
2 - 72V
650mA
1,3 - 46,8W
2 - 72V
700mA
1,4 - 50,4W
2 - 72V
750mA
1,5 - 54W
2 - 72V
850mA
1,7 - 59,5W
2 - 70V
900mA
1,8 - 59,4W
2 - 66V
1000mA
2 - 60W
2 - 60V
1050mA
2,1 - 59,85W
2 - 57V
Standarder:
·CSA-C22.2 n° 107.1
·CSA-C22.2 n° 250.13
·EN 61000-3-2
·EN 61000-3-3
·EN 61347-1
·EN 61347-2-13
·EN 61547
·EN 62384
·EN 62386-101
·EN 62386-102
·EN 62386-207
·UL1012
·UL 8750