Nortronic - LED driver Pro 300-1050mA 38W Casambi / Impulsdimming - 6601039
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant spenning - nei
Sekundærspenningsområde - 10...54 V
Utgangsstrøm - 300...1050 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8010703381421
Elnummer
6601039
Leverandørens varenummer
6601039
Typebeskrivelse
6601039
Modell / utførelse:
Dynamisk
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant spenning:
nei
Sekundærspenningsområde:
10...54 V
Utgangsstrøm:
300...1050 mA
Utgangseffekt:
3...38 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
Ja
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
Ja
Dimming Touch and Dim:
Ja
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
Ja
Kapsling:
Kapslet
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
146,3 mm
Bredde:
44 mm
Høyde:
30 mm
Bluetooth:
Ja
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Casambi:
Ja
Med IFTTT-støtte:
nei
·Casambi
·Amplitudedimming 100-1%
·Kan brukes med impulsbryter eller via Casambi app
·Endre strømstyrken via DIP switch
·Inngangsspenning 220-240V 50/60Hz
·Se tabell under for minimum og maksimum effekt
·Kapslingsgrad IP20
·Maks 50 stk på B16A sikring
·Klasse II beskyttelse
·Beskyttelse mot overoppheting, kortslutning, mains spikes, overlast
·Active Power Factor Corrector
·Minnefunksjon ved impulsbryting
·Omgivelsestemperatur -25...+45°C
·Beskyttelse mot overoppheting, kortslutning, overlast og spenningstopper.
·Mål L x H x B: 146,5 x 30 x 44 mm
Strøm
Spenningsområde
Min-Maks effekt
300 mA
10...54V
3 - 16,2W
350 mA
10...54V
3,5 - 18,9W
400 mA
10...54V
4 - 21,6W
450 mA
10...54V
4,5 - 24,3W
500 mA
10...54
5 - 27W
550 mA
10...54
5,5 - 29,7W
600 mA
10...54
6 - 32,4W
650 mA
10...54
6,5 - 35,1W
700 mA
10...51V
7 - 35,7W
750 mA
10...50V
7,5 - 37,5W
800 mA
10...47V
8 - 37,6W
850 mA
10...44V
8,5 - 37,4W
900 mA
10...42V
9 - 37,8W
950 mA
10...40V
9,5 - 38W
1000 mA
10...38V
10 - 38W
1050 mA
10...36V
10,5 - 37,8W
• Standarder
• EN 55015
• EN 61000-3-2
• EN 61000-3-3
• EN 61347-1
• EN 61347-2-13
• EN 61547
• EN 62311
• ETSI EN 300 328
• ETSI EN 301 489-1
• ETSI EN 301 489-17


