Nortronic - LED DRIVER PWM 24V 0-120W DALI-2 IP67 - 6604998
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Dimming DALI - Ja
Egnet for konstant strøm - nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Sekundærspenningsområde - 24...24 V
Utgangseffekt fra/til - 0...120 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810009675
Elnummer
6604998
Leverandørens varenummer
6604998
Typebeskrivelse
6604998
Dimming DALI:
Ja
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Sekundærspenningsområde:
24...24 V
Utgangseffekt fra/til:
0...120 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
For utendørsbruk:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Lengde:
191 mm
Bredde:
63 mm
Høyde:
37,5 mm
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Effekt 0-120W.
IP67.
Dimbar med DALI.
DALI2.
PWM frekvens 2500 Hz, ref BREEAM.
Maks antall pr sikring B16 = 4 .
Maks antall pr sikring C16 = 6 .
5 års garanti.
Mål LxBxH: 191 x 63 x 37,5 mm.