Nortronic - LED driverPro 125-500mA 20WNFC Casambi / Impulsdimming - 6604399
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant spenning - nei
Sekundærspenningsområde - 10...54 V
Utgangsstrøm - 125...500 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8010703892934
Elnummer
6604399
Leverandørens varenummer
6604399
Typebeskrivelse
6604399
Modell / utførelse:
Dynamisk
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant spenning:
nei
Sekundærspenningsområde:
10...54 V
Utgangsstrøm:
125...500 mA
Utgangseffekt:
1,25...20 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
Ja
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
Ja
Dimming Touch and Dim:
Ja
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
Ja
Kapsling:
Kapslet
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
146,5 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
44 mm
Bluetooth:
Ja
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Casambi:
Ja
Med IFTTT-støtte:
nei
·Casambi.
·Amplitudedimming 100-1%.
·Kan brukes med impulsbryter eller via Casambi app.
·Endre strømstyrken via NFC, 125 til 500mA.
·Inngangsspenning 220-240V 50/60Hz.
·Se tabell under for nøyaktig minimum og maksimum effekt.
·Kapslingsgrad IP20.
·Omgivelsestemperatur -25...+45°C.
·Beskyttelse mot overoppheting, korslutning, overlast og spenningstopper.
·Mål L x H x B: 146,5 x 30 x 44 mm.
Strøm
Spenningsområde
Min-Maks effekt
125 mA
10 - 54V
1,25 - 6,75W
150 mA
10 - 54V
1,5 - 8,1W
200 mA
10 - 54V
2 - 10,8W
250 mA
10 - 54V
2,5 - 13,5W
300 mA
10 - 54V
3 - 16,2W
350 mA
10 - 54V
3,5 - 18,9W
370 mA
10 - 54V
3,7 - 19,98W
400 mA
10 - 50V
4 - 20W
450 mA
10 - 42V
4,5 - 18,9W
500 mA
10 - 40V
5 - 20W
• Standarder:
• EN 55015
• EN 61000-3-2
• EN 61000-3-3
• EN 61347-1
• EN 61547
• EN 62386-101
• EN 62386-102
• EN 62386-207
• EN 62386-251
• EN 62386-252
• EN 62386-253


