Nortronic - LED E27 827 806lm 12V AC/DC - 3702164
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 8,1...8,1 W
Lysstrøm - 806...806 lm
Lysutbytte lampe - 99,50617 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200249593
Elnummer
3702164
Leverandørens varenummer
3702164
Typebeskrivelse
3702164
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
8,1...8,1 W
Lysstrøm:
806...806 lm
Lysutbytte lampe:
99,50617 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Spenningstype:
AC/DC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
60 mm
Lengde:
60 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
·8,1W
·12V AC/DC
·A60
·base E27
·Lyseffekt 806 lumen
·warm fargetemperatur 2700K
·Lysspredning 200°
·Levetid 15 000 hours / L70B50
·non dimmable
·Mål ØxH: 60 x 110 mm
LED lyskilde for 12V AC/DC anlegg: hytte med solpanel, campingvogn og båt.