Nortronic - LED G4 12V AC/DC 827 1W 100lm - 3702137
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 1...1 W
Lysstrøm - 100...100 lm
Lysutbytte lampe - 100 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4892657111651
Elnummer
3702137
Leverandørens varenummer
3702137
Typebeskrivelse
3702137
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
1...1 W
Lysstrøm:
100...100 lm
Lysutbytte lampe:
100 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
G4
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
10 mm
Lengde:
10 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
360° rundtstrålende lysspredning
Lyseffekt 810lumen
E27 base
Levetid 15.000 hours / L70
warm fargetemperatur 2700K
Størrelse 45x79mm
replaces 60W incandescent
non dimmable
NB! Merk at denne LED lyskilden har 360° rundtstrålende lysspredning uten base!


