Nortronic - LED G9 830 3W 320lm DIM - 1301003100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 3...3 W
Lysstrøm - 320...320 lm
Lysutbytte lampe - 106,66667 lm/W
Lampeform - Andre
Sokkel - G9
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879152071
Elnummer
3713236
Leverandørens varenummer
1301003100
Typebeskrivelse
3713236
Lampeeffekt:
3...3 W
Lysstrøm:
320...320 lm
Lysutbytte lampe:
106,66667 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
G9
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Spenningstype:
AC
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Kapslingsfarge:
Fargeløs
Diameter:
16 mm
Lengde:
49 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


