Utgått

Nortronic - LED G9 klar827 3W 300lm G9 DIM - 4713903

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED G9 klar827 3W 300lm G9 DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 3...3 W

  • Lysstrøm - 300...300 lm

  • Lysutbytte lampe - 100 lm/W

  • Lampeform - Andre

  • Sokkel - G9

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200284846

Elnummer

3713237

Leverandørens varenummer

4713903

Typebeskrivelse

3713237

Lampeeffekt:

3...3 W

Lysstrøm:

300...300 lm

Lysutbytte lampe:

100 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

G9

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Spenningstype:

AC

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Kapslingsfarge:

Fargeløs

Diameter:

17 mm

Lengde:

49 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED G9 med klart glass og synlige dioder. Varmhvit fargetemperatur 2700K. Dimbar. Levetid 15000 timer / L70. 300 lumen, 3W.