Nortronic - LED garderobelys med sensor - 3252156
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Andre
Lampeeffekt pr. meter - 7,2 W
Lysstyrke pr. meter - 600 lm
Lampespenning - 220...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810002935
Elnummer
3252156
Leverandørens varenummer
3252156
Typebeskrivelse
3252156
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Andre
Lampeeffekt pr. meter:
7,2 W
Lysstyrke pr. meter:
600 lm
Lampespenning:
220...240 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
60
Antall lyspunkter pr. fot:
18,293
Lampeffekt pr. fot:
2,195 W
Spenningstype:
AC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Egnet for dimmer:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
30000 h
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Maks systemeffekt:
10,8 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
9 mm
Høyde/dybde:
2 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
100 mm
Total lengde:
10 m
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
·Lengde: 150 cm.
·IP65.
·Kuttlengde 10 cm.
·Levetid 30 000t.
·Varmhvit 3000K fargetemperatur.
·7,2W pr meter.
·600 lm pr meter.
·Mål: 1500 x 9 x 2 mm.
Sensoren tenner stripen ved bevegelse.
Behagelig, varmt lys.
Enkel montering uten verktøy, med 3m tape.
Komplett sett.
Timer på sensoren kan justeres opp til 10 minutter.
LEDstripen kan klippes til ønsket lengde.
Kan også monteres i skap, skuffer, bod etc.