Nortronic - LED Globe 125 E27 827 470lmDIM 4W - 4713495

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED Globe 125 E27 827 470lmDIM 4W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 4...4 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 117,5 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200243027

Elnummer

3713221

Leverandørens varenummer

4713495

Typebeskrivelse

3713221

Lampeeffekt:

4...4 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

117,5 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Spenningstype:

AC

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Kapslingsfarge:

Fargeløs

Strålevinkel:

360...360 °

Diameter:

125 mm

Lengde:

178 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED Globe med klart glass, rette filamenttråder. Dimbar. Varmhvit fargetemperatur 2700K. Levetid 15000 timer / L70B50. 470 lumen, 4W. Rundtstrålende 360°