Nortronic - LED Globe 95 E27 827 470lm DIM 4W - 4713494
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 4...4 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 117,5 lm/W
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200243003
Elnummer
3713220
Leverandørens varenummer
4713494
Typebeskrivelse
3713220
Lampeeffekt:
4...4 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
117,5 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Spenningstype:
AC
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Kapslingsfarge:
Fargeløs
Strålevinkel:
360...360 °
Diameter:
94,9 mm
Lengde:
140 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei