Nortronic - LED GU10 827 36° 390lm StepDIM - 3702170
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5...5 W
Lysstrøm - 390...390 lm
Lysutbytte lampe - 78 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200276087
Elnummer
3702170
Leverandørens varenummer
3702170
Typebeskrivelse
3702170
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5...5 W
Lysstrøm:
390...390 lm
Lysutbytte lampe:
78 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
50 mm
Lengde:
50 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
·GU10 base
·Glassutførelse
·Lyseffekt 390 - 195 - 27,3lumen
·Spredningsgrad 36°
·warm fargetemperatur 2700K
·Ra > 80
·Størrelse 50x52 mm
·Levetid 15 000 hours / L70
Step DIM = innebygget dimmer i pæren! Dimmer fra 100% - 50% - 15% ved å slå lysbryter av/på (innen 3 sekunder).


